曜日別特売
63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338

メイン1

63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338
63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338
63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338
63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338
63.359.0 RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528338

RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード64528338品番63.359.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ハイカットホワイトサイズ(cm)25規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする