メイン1

63.362.0 RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528408 63.362.0 RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528408 63.362.0 RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528408 63.362.0 RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528408 63.362.0 RIDER 2.0 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528408

RIDER 2.0 OLIVE DISC MID

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64528408 品番 63.362.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ハイカット オリーブ サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプダイヤル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする