EA504AD-13 310x165x 70mm 片開き工具箱 エスコ 64528513 EA504AD-13 310x165x 70mm 片開き工具箱 エスコ 64528513

310x165x 70mm 片開き工具箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64528513 品番EA504AD-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
エスコ品番EA504AD-13 材質SPTC 質量(kg)1.2 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)70 外寸法・奥行(mm)165 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする