メイン1

64.248.0 RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528514 64.248.0 RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528514 64.248.0 RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528514 64.248.0 RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528514 64.248.0 RIDER 2.0 WHITE DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 64528514

RIDER 2.0 WHITE DISC LOW

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64528514 品番 64.248.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)25 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
現場での外履き使用
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

白い安全靴の見た目で購入。BOAシステムは以前、他のメーカーの物を使用した事があり、重いのとたまにロックが外れるのとであまりいい印象はありませんでしたが、こちらの製品では問題なく使用出来ています。すぐ汚れるのは折込み済みなので白靴専用クリーナーも同時購入してキレイな見た目を保っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする