465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード64528617 品番EA505AS-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

積み重ね可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×385×280 ブラウン 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約27 アズワン品番64-2214-41 有効内寸法・間口(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)280(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする