263x370x 174mm 引出し式収納ケース(6個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64529098 品番EA506L-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,502
販売価格(税別)
6,820
材質ポリプロピレン 寸法(mm)263×370×174 質量(g)765 引出し内寸法(mm)208×303×124 入数6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする