エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ベアリングプーラー
ボールベアリングプーラセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529974
品番
EA510AF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161,920
販売価格(税別)
¥
147,200
バスケットに入れる
仕様
適合ベアリング(ISO):6000〜6006・6200〜6205・6300〜6304
十字パーツ(mm):10〜42
入組点数
18
アーム長さ(mm)
70
ベアリング内径(Φmm)
10〜30
ベアリング外径(Φmm)
26〜52
リング径(Φmm)
19〜38