エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ベアリングプーラー
ボールベアリングプーラセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529983
品番
EA510AF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥232,870
販売価格(税別)
¥
211,700
バスケットに入れる
仕様
適合ベアリング(ISO):6007〜6020・6206〜6212・6305〜6311・6304〜6408
十字パーツ(mm):35〜80
入組点数
21
アーム長さ(mm)
156
ベアリング内径(Φmm)
17〜100
ベアリング外径(Φmm)
62〜150
リング径(Φmm)
38〜77.5