エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ベアリングプーラー
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64530096
品番
EA512A-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,000
販売価格(税別)
¥
60,000
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):30
能力(外抜き:mm):70-90
質量(kg)
1.2
最大径(Φmm)
90
アズワン品番
64-2215-54