エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64530105
品番
EA512D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,950
販売価格(税別)
¥
44,500
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ:100mm
センターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)
1.99
引張強度
4t
最大径(Φmm)
90
アズワン品番
64-2215-55
爪寸法(mm)
爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20