エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの 自動車用圧着端子
エスコの 車用ターミナルセット
Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64530279
品番
EA514CA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
先端内径(mm)
Φ2.1
先端長(mm)
21
アズワン品番
64-2215-68