エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの 自動車用圧着端子
エスコの 車用ターミナルセット
Φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64530315
品番
EA514CA-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
材質
ステンレス・真鍮
全長(mm)
85
質量(g)
24
先端内径(mm)
Φ1.9
先端長(mm)
12
アズワン品番
64-2215-72
先端外径(Φmm)
2.5