Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64530333 品番EA514CA-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
材質ステンレス・真鍮 全長(mm)85 質量(g)24 先端内径(mm)Φ2.4 先端長(mm)12 アズワン品番64-2215-74 先端外径(Φmm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする