TOSTEM(LIXIL)
玄関引戸セキュリティサムターン 部品箱 DN2枚建C型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64530989
品番
HG2Z12C
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
セット内容
戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDF485):1、引手セット(ZDDF255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3
色
ブラウン
適合シリーズ
エレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)