エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
ラクラクベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64531313
品番
EA520EZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様
フック幅:40mm
材質
テトロン(ポリエステル)
ベルト長さ(mm)
1550
フック口開き(mm)
22
網サイズ(mm)
900×900