EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426

 

EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426
EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426
EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426
EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426
EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426
EA520WB-8 355x1219mm/ 30kg ドラムトラック エスコ 64531426

355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64531426品番EA520WB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141,020
販売価格(税別)
128,200

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。

材質スチール質量(kg)30車輪径(Φmm)前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車)全幅(mm)488全高(mm)1219アズワン品番64-2216-63積載均等耐荷重(kg)360荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)355(W)×198(D)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする