エスコ
エスコの 内装工事関連
エスコの 内装用ローラー
Φ35x30mm シームローラー(Celcon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533149
品番
EA523MF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
材質
ローラー:木製 ハンドル:樹脂
全長(mm)
140
質量(g)
45
ローラーサイズ(mm)
Φ35×30
アズワン品番
64-2218-12