エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64533219
品番
EA524AK-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
仕様
腰の強さ:硬
全長(mm)
180
質量(g)
50
刃幅(mm)
22
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
木柄
アズワン品番
64-2218-17