40x180mm スクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64533237 品番EA524AK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
仕様腰の強さ:硬 全長(mm)180 質量(g)55 刃幅(mm)40 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)木柄 アズワン品番64-2218-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする