ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64533676
品番
TB-TRN-OT599-BLK-LL(130KG)-BP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
LL
質量(g)
約1450
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
ワンタッチバックル
フック
FS-99、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
130まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1600
ロック機構
有
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け