エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
315mm ベアリングスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533684
品番
EA524S-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
全長(mm)
315
質量(g)
160
先端寸法(mm)
85×12
刃幅(mm)
12
材質(刃)
工具鋼
アズワン品番
64-2218-43