エスコ
エスコの バイス
エスコの バイス本体
150mm ドリルプレスバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533763
品番
EA525DA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,750
販売価格(税別)
¥
72,500
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
質量(kg)
11.3
質量(g)
907
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
150
アズワン品番
64-2218-47