EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533833 EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533833 EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533833 EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533833 EA525DR-1 100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用) エスコ 64533833

100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64533833 品番EA525DR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,190
販売価格(税別)
82,900

水平または垂直で使用可能です

材質スチール・合金鋼 質量(kg)7.5 高さ(mm)80 耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm)100 アズワン品番64-2218-53 適合バイス144.78×114.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする