サワフジ
サワフジの 靴関連用品
サワフジの 靴べら
欅(けやき) 靴ベラ 40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64533868
品番
KB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質
本体/天然木(欅) 紐/牛革
色
ダークブラウン
奥行(mm)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×400
注意
※高温のところや火のそばで使用しないでください。
※天然木ですので色や形、サイズ等にばらるきがございます。
※木製靴べらですので撓らせたり上から踏むように使用すると破損する恐れがあります。
※本体に亀裂やささくれが生じた場合はご使用をお止めください。