エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
165mm ストロングバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533964
品番
EA525WC-165A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253,440
販売価格(税別)
¥
230,400
バスケットに入れる
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
パイプ能力径:6.4〜89mm
質量(kg)
32
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
165
口深(mm)
102
アズワン品番
64-2218-58