エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの リードバイス
140mm/0-127mm ワークショップバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64533989
品番
EA525WE-140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,610
販売価格(税別)
¥
55,100
バスケットに入れる
仕様
パイプ能力径:6〜50mm
質量(kg)
11.6
材質(本体)
鋳鉄
最大開口(mm)
127
口幅(mm)
140
アズワン品番
64-2218-60