エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの ハンドプレス
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533998
品番
EA525X-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,880
販売価格(税別)
¥
60,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
加圧能力:200kg
最大プレス厚:175mm
材質
本体・ベース:鉄
ストローク(mm)
35
寸法(mm)
185(W)×250(D)×292(H)
質量(kg)
9.5
奥行(mm)
77
アズワン品番
64-2218-62
注意
※こちらの商品にシャンクは付属しておりません。シャンク寸法はΦ10×30