エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
エスコの アンビル
210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]角型金床
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64534016
品番
EA525ZZ-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,283
販売価格(税別)
¥
7,530
バスケットに入れる
仕様
前面長:15mm
呼重量:5kg
材質
鋳鉄(FC250)
全長(mm)
210
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-2218-64
上面幅(mm)
55
上面長(mm)
125