エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
225mm/ 90mm クランプ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64534025
品番
EA526A-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
材質
スチール製(本体)
幅(mm)
約170
厚さ(mm)
約37
全長(mm)
225
質量(g)
370
最大開口(mm)
90
口深(mm)
82