※画像は代表画像です
エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
0- 50mm/ 33mm シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64534357
品番
EA526SL-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
105×60
質量(g)
180
口深(mm)
33
アズワン品番
65-2137-86
締付力(kN)
5