エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
0-200mm/ 99mm シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64534393
品番
EA526SL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,237
販売価格(税別)
¥
5,670
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
330×165
質量(g)
2900
口深(mm)
99
アズワン品番
65-2137-90
締付力(kN)
2.9