エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(48個)
注文コード
64534549
品番
EA527NK-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
7.1
適合板厚(mm)
0.5〜1.5
アズワン品番
64-2218-85
頭部
平頭
入数
48
ナット径
M5×0.8