エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(32個)
注文コード
64534585
品番
EA527NK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
9.1
適合板厚(mm)
2.5〜4.0
アズワン品番
64-2218-89
頭部
平頭
入数
32
ナット径
M6×1.0