エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
64534603
品番
EA527NK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
11.1
適合板厚(mm)
2.5〜4.0
アズワン品番
64-2218-91
頭部
平頭
入数
25
ナット径
M8×1.25