エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16個)
注文コード
64534619
品番
EA527NK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
13.1
適合板厚(mm)
1.0〜2.5
アズワン品番
64-2218-92
頭部
平頭
入数
16
ナット径
M10×1.5