エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
64534628
品番
EA527NK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
13.1
適合板厚(mm)
2.5〜4.0
アズワン品番
64-2218-93
頭部
平頭
入数
15
ナット径
M10×1.5