※画像はEA530BS-12です。

EA530BS-13 82x375mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ 64534899 EA530BS-13 82x375mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ 64534899

82x375mm モーターレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64534899 品番EA530BS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)375 質量(g)1430 口幅(mm)82 アズワン品番64-2219-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする