エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64534935
品番
EA530HD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
100
先端厚さ(mm)
2.5
口幅(mm)
13