EA530JB-11 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534969 EA530JB-11 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534969 EA530JB-11 150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534969

150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64534969 品番EA530JB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)162 質量(g)115 口幅(mm)7.0〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする