エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64534987
品番
EA530JB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.7
全長(mm)
240
質量(g)
270
口幅(mm)
8.0〜36