EA530JB-14 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534996 EA530JB-14 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534996 EA530JB-14 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ 64534996

300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64534996 品番EA530JB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,643
販売価格(税別)
5,130
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.2 全長(mm)315 質量(g)650 口幅(mm)12〜46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする