エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64535048
品番
EA530JE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
2
全長(mm)
110
質量(g)
85
口幅(mm)
20
呼び長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2219-06