エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ウォーターポンププライヤ
3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64535206
品番
EA531E-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様
最大ナット:95mm
全長(mm)
400
質量(g)
1190
仕上
磨き
最大開口(mm)
3・1/2"
設定段数
11