サンコープラスチック
サンコープラスチックの 収納家具
サンコープラスチックの 収納ボックス
サンコープラスチックの スタッキングボックス
収納ケース ベストボックス A-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
64535320
品番
162267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
A5サイズの用紙を入れられるサイズの収納ケース。
A5規格用紙サイズなのでノートや書類などを無駄なく収納。
カセットテープや文房具、ノートや書類などに。
色
クリアブルー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約299
フタ
あり
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約167×247×118
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません