用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定
付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書
仕様ベーンサイズ:Φ70 mm
測定範囲風速:0.2〜20.0 m/s
質量(g)175(電池を含まない)
電源単3形電池×3本
測定項目風速・風温
測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃
温度測定範囲(℃)-20〜100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160