※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64535505 品番6141AC
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。
FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。
アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。
0.05〜1m/s、0.05〜10m/s、0.05〜50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。
標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。

用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験 質量(kg)3.5 測定範囲風速:0.05〜50.0m/s (3レンジ)、風温:-20〜100℃ (4レンジ) 電源AC100V 外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mm アナログ出力0〜1V (リニア出力)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする