耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)絶縁抵抗>10m(DC500V)入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz供給電源(外部DC24V)最大300mA突入電流(A)最大30消費電力最大80VA周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠耐ノイズNEMA(ICS3-304)雰囲気腐食性ガスなきことスロット2電源電圧AC取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)質量(g)350仕様入出力モジュール2枚装着可能