ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64535538 品番EA532DE-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
セット内容
〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール
〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3〜15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3〜9.5mm、本体部Φ5.5〜10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。
〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2〜5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする