※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 気象計器
カノマックス(KANOMAX)の 風速計
中温プローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64535575
品番
0203
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
付属品
プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本
仕様
●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0〜4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00〜9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0〜24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0〜50.0 m/s)
測定範囲
風速:V0〜50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0〜99℃、V0=0.4 m/s:100〜200℃)
質量(g)
約200
測定精度
風速:±0.15 m/s(V0〜4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00〜9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0〜24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0〜50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)
表示分解能
風速:0.01 m/s(V0〜4.99 m/s・5.00〜9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0〜24.9 m/s・25.0〜50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0〜99.9℃)、1℃(100〜199℃)
ケーブル
テフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m
応答性
風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません