ケイワーク
ケイワークの 作業用スニーカー/シューズ
MS-01 ニットINJスニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64535645
品番
MS01-BK-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて柔らかいストレスを感じさせない芯なしスニーカーです。
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー